6 mm skifteklinge til Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 25IP

Art.-nr.: 659924 25IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 25IP
Bemærk, til indvendige TORX-PLUS®-skruer sort spids
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; forniklet
Samlet længde L 200 mm
Drev indvendig sekskant
Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659924 25IP
EAN/GTIN 7610733209286
Producentnummer PB 215.TXP 25

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53) / 659908 (op til kat. 53) / 659911 str. 80; 250; 500 (op til kat. 48) / 659912 str. 200; 500 / 659918 / 659956 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659957 str. 200; 500 (op til kat. 55) / 659958 str. 200; 500 und montageskruetrækkersortimenterne nr. 625441 / 667532 (op til kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659921659924.