Åben skruenøgle 1.1/16″

Art.-nr.: 6581380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Schraubenschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6581380
EAN/GTIN 4010886658130
Producentnummer 6581380

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgrå fra SW 41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
*Non-standardiseret

Egenskab:

  • Totallængde [mm]: 239 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 1 [mm]: 56,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 10 mm
  • Materiale: vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Nominel længde [mm]: 239 mm
  • Nettovægt [kg]: 0,186 kg