Clé à molette 1,1 / 16″

Réf.: 6581380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6581380
EAN / GTIN 4010886658130
Réf. fabricant 6581380

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 239 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 56,0 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 10 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • position de la tige : 15 °
  • longueur nominale [mm] : 239 mm
  • poids net [kg] : 0,186 kg