{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål | 369 mm | |
| Armlængde uden indstiksværktøj | 329 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen | 40 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; lbf ft | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 40 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 200 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 1 Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft | |
| Data, kan logges | nej | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | analog | |
| Momentområde, min. | 40 Nm | |
| Momentområde, maks. | 200 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Længde i alt | 465 mm | |
| Vægt, samlet | 1.000 g |
| Artikelnummer | 657277 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197804167 | |
| Producentnummer | 657277 200 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |