Svejseindstik til momentnøgle, Type: 1

Art.-nr.: 657950 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 737/10
Centermål 8 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 9×12
Produkttype indstiksværktøj
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade bruneret
Samlet længde 8 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657950 1
EAN/GTIN 4018754034598
Producentnummer 58270010
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Anvendelse:

Som holder til egne konstruktioner af værktøjer, f.eks. specialforkrøppede nøgler. Alt efter den påsvejsede dels længde skal den indstillede værdi korrigeres.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.