{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 20 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Momentområde | 4 Nm - 20 Nm | |
Momentområde | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,2 Nm | |
Vægt | 740 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 226 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 243,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657090 20 | |
EAN/GTIN | 2050001019769 |