Reverserbar skralde 1-3/8 tommer

Art.-nr.: 657582 1-3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Drivfirkant 3/8 tommer
Bredde b 32 mm
Højde h 16,4 mm
Varig belastningsevne 135 Nm
Centermål S 28 mm
Antal tænder 48
Indstiksskaft 9×12 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver ja
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657582 1-3/8
EAN/GTIN 4062406277284

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Meget kompakt indstiksskralde, reverserbar, med uddriver.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!
Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.