{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 20 Nm | |
| Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Serie | MANOSKOP® 730N | |
| momentintervall | 4 Nm - 20 Nm | |
| momentintervall | 40 lbftum - 180 lbftum | |
| skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
| vikt | 740 g | |
| Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 17,5 mm | |
| fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
| hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
| visning | analog | |
| Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
| Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
| Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
| Mätteknik | mekanisk | |
| Loggbara data | nej | |
| Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
| Feedback | utlösande | |
| omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin | |
| mätmetod | vridmoment | |
| Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 226 mm | |
| Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 243,5 mm | |
| Produktslag | Momentnyckel |
| Artikkelkode | 657090 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001019769 |