Sada momentových klíčů DREMOMETER s pevným čtyřhranem, Maximální utahovací moment: 760Nm

Artiklové číslo: 657001 760
Sleva
44 751,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Řada DREMOMETER
Seřízená rozteč momentového klíče 22,5 mm
Šířka výstupní díl 45 mm
Výška výstupní části 35 mm
Funkce řehtačky ano
Funkce posuvníku ne
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 155
Krouticí moment min., lbf ft 114
Maximální krouticí moment, Nm 760
Maximální krouticí moment, lbf ft 561
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Materiál nástrje chromvanadiová ocel
Velikost, pevný 3/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 1 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru pevný
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová
Rozsah točivého momentu min. 155 Nm
Rozsah točivého momentu max. 760 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789-2
Celková délka 1 403 mm
Hmotnost celkem 3 755 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657001 760
EAN / GTIN 4002805937822
Číslo výrobce 3107043
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Provedení:

Praktická, robustní konstrukce s nízkou hmotností. Všechny namáhané díly jsou z kvalitní oceli. Pevný hnací 4-hran (žádná ráčna).
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
S prodlužovací trubkou a nástrčnou ráčnou.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.
Nastavení požadovaného utahovacího momentu se provádí pomocí vytahovacího čepového klíče, vestavěného neztratitelným způsobem v konci rukojeti. Nastavený utahovací moment lze dobře číst na stupnici. Neúmyslná změna nastavení při práci není možná.

Použití:

Pro střední až velké série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny