Selvgrebsnøgle med parallelle kæber L.250 mm hoved blank forniklet håndtag blank forniklet

Art.-nr.: 65622250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65622250
EAN/GTIN 4018754038107
Producentnummer 65622250
L-nummer L60010 555

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med parallelle smedede kæber
  • Med hurtigudløsergreb
  • Krom-vanadium

Egenskab:

  • Håndtag: blank forniklet
  • Hoved: blank forniklet
  • Længde [mm): 250 mm
  • S: 50 mm
  • Vægt: 700 g
  • Bredde mm (b): 83 mm