Kleště s paralelní rukojetí Upínací š.50mm D.250mm Hlava leskle poniklovaná

Artiklové číslo: 65622250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 65622250
EAN / GTIN 4018754038107
Číslo výrobce 65622250
L-číslo L60010 555
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s paralelními kovanými čelistmi
  • s rychloupínací pákou
  • Světle poniklovaná hlava a rukojeti
  • Chromovaná legovaná ocel

Charakteristika:

  • Madla: leskle poniklované
  • Hlava: leskle poniklované
  • Délka mm (L): 250 mm
  • S: 50 mm
  • Hmotnost: 700g
  • Šířka mm (b): 83 mm