Momentnøgle m. skala med reverserbar skralde, Type: 50-3/8

Art.-nr.: 656210 50-3/8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 432,09 DKK /stk.
  • 1.042,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 395 mm
Momentområde 10 Nm - 50 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 0,25 Nm
Vægt 1.056 g
Drivfirkant 3/8 tommer
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj mekanisk
Knækfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion nej
Slæbeviser nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback akustisk signal
Reverserbar aflæsning Nm; Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentnøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 656210 50-3/8
EAN/GTIN 4013288219671
Producentnummer 05075610001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, enarmet momentnøgle (firkantet drev 1/2 tomme) med ergonomisk 2-komponentgreb og vendbar skralde med 45 tænder. Nem indstilling og sikring af den angivne værdi sikres af et hørbart og følbart klik, når skalaværdien er nået, og af god læsbarhed på hoved- og finskalaen. Udløsningsmekanismen kan tydeligt høres og mærkes, når den indstillede momentværdi er nået. Til højrespænding. Måleenhed: Nm, lbfft.

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi kun ved højrespænding: ±3 %.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment