Momentni ključ sa skalom s reverzibilnom račnom, Tip: 50-3/8

Artikl br.: 656210 50-3/8
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 61,48 € kom.
  • 148,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 50 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 395 mm
Područje okretnog momenta 10 Nm - 50 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,25 Nm
Težina 1.056 g
Izlazni Četverokut 3/8 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene ne
Spora kazaljka ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv akustička signal
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 656210 50-3/8
EAN / GTIN 4013288219671
Broj proizvođača 05075610001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Vrlo robustan momentni ključ s jednim krakom (pogonski četverokut 1/2 cola) s ergonomskom 2-komponentnom ručkom te preklopnom račnom s 45 zubaca. Lako postavljanje i osiguranje unaprijed postavljene vrijednosti osigurano je zvučnim i taktilnim klikom kada se dosegne vrijednost skale i dobrom čitljivošću na glavnoj i finoj skali. Jasno čujan i opipljiv mehanizam otpuštanja kada se postigne postavljena vrijednost zakretnog momenta. Za pritezanje udesno. Mjerna jedinica: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti samo kod desnog stezanja: ±3 %.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment