Momentsleutel met schaal met omschakelbare ratel, Type: 50-3/8

Artikelnummer: 656210 50-3/8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 55,68 / st.
  • € 134,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 3
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 50 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ± 3 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 395 mm
Draaimomentbereik 10 Nm - 50 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,25 Nm
Gewicht 1.056 g
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek Mechanisch
Knikfunctie nee
Slipperfunctie nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
Sleepwijzer nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback akoestisch signaal
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 656210 50-3/8
EAN/GTIN 4013288219671
Nummer fabrikant 05075610001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuuste, eenarmige momentsleutel (aandrijfvierkant 1/2 inch) met ergonomisch 2-componentenhandvat en omschakelbare ratel met 45 tanden. Het eenvoudig instellen en vastzetten van de voorgeschreven waarde wordt gegarandeerd door een hoorbare en voelbare inschakeling wanneer de schaalwaarde is bereikt en door goede afleesbaarheid op hoofdschaal en fijne schaal. Duidelijk hoorbaar en voelbaar ontkoppelmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment. Voor rechtsom aanhalen. Maateenheid: Nm, lbfft.

Functie:

De sleutel ontkoppelt met een ‘dubbel signaal’ (duidelijk hoor- en voelbaar) en is meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

van de weergegeven waarde alleen bij rechtsom aanhalen: ± 3%.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan