Udførelse:
Utrolig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til pålidelig skruning og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle med kompakt hus og stabilt firkantet rør, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand”. Programmering af op til 200 brugerspecifikke skrueopgaver, som kan sammenfattes i flowdiagrammer. 4 måletilstande: Moment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Leveres med hukommelse til op til 2500 måleværdier. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Ønskede værdier og tolerancer kan angives på forhånd. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende). Med integreret automatisk kalibreringsregistrering efter belastningsantal og tidsinterval.
Moment-/ drejevinkelnøgle med
fremragende ergonomi og enestående brugervenlighed.Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
- Reverserbar skraldenøgle med uddriver.
- Nem angivelse af stikmål: Til værktøjer med ændret stikmål skal kun den nye værdi indtastes. Man slipper for besværlige omregninger med formler.
- QuickRelease: Sikker sammenkobling og hurtigt skift af indstiksværktøjer.
- Dataudgang: Via USB-porten kan de lagrede udlæses og analyseres i pc’en.
- Advarselssignaler: – Akustisk (buzzer) – Visuelt via tre LED’er og farvedisplay – Taktilt (vibration i grebet)
- Sikker betjening. Ingen dobbeltkonfiguration af tasterne.
- Komfortindstilling
Nøjagtighed ±3 %.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Leveringsomfang:
Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 i pladestålskasse) og 3 batterier (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB-datakabel og software til overførsel af måledata.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
- Art.-nr.
- 655250: Passende indstiksværktøj: Størrelse 15, 30 med indstiksskaft 912 mm.
- Størrelse 120 til 400 med indstiksskaft 1418 mm.
- Til venstre- og højrespænding.
- Hold grebet rent.
- Rengør det før brug, hvis det skulle være snavset.
- Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
- Til industriel anvendelse.
- Før momentnøglen tages i brug, skal den tilpasses det omgivende miljø i mindst én time.
- Brug kun produktet, når du står sikkert og har tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Brug det kun i kombination med indstiksværktøj, der har den passende form og udførelse.
- Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.
- Tildæk altid ubenyttede bøsninger.
Ukorrekt anvendelse- Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
- Overskrid ikke det maksimale drejningsmoment af momentnøgle, top, indstiksværktøj og skrueforbindelse.
- Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
- Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
- Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
- Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.