Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu „TWdrive” z grzechotką wtykową 15 Nm

Nr art.: 655255 15
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±2
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • złącze: Złącze USB

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 15 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±2 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres momentu obrotowego 1,5 Nm - 15 Nm
rozdzielczość 0,01 Nm
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 21 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081557 LR6
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm; lbfin; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy; kąt obrotu
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 242,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 262 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655255 15

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz o zwartej budowie korpusu, ze sztywnej rury o przekroju prostokątnym, szybka i uniwersalna możliwość zastosowania w „trybie bezpośrednim”. Możliwość programowania do 200 specyficznych dla użytkownika złączy śrubowych, które można grupować w planach procesu technologicznego. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zapisywania do 2500 wyników pomiarów. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Określenie wymaganych wartości docelowych i tolerancji. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne). Z funkcją automatycznego przypominania o kalibracji po osiągnięciu danej wartości obciążenia i upływie określonego czasu.
Klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu charakteryzujące się niesamowitą ergonomią i wyjątkową prostotą obsługi.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
  • grzechotka przełączalna z wypychaczem,
  • łatwe wprowadzanie wymiaru: w przypadku narzędzi ze zmienionym wymiarem trzeba tylko wprowadzić nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru,
  • quickRelease: pewne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych,
  • wyjście danych: port USB umożliwia odczyt i analizę danych zapisanych na komputerze,
  • sygnały ostrzegawcze: – akustyczny (brzęczyk) – optyczny za pomocą 3 diod LED i kolorowego wyświetlacza – odczuwalny (wibracje w uchwycie),
  • bezpieczna obsługa. Przyciski służą tylko jednej funkcji,
  • ustawienie komfortowe.
Dokładność ±3%.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

W dostawie:

Mocna walizka z tworzywa sztucznego (wielk. 400 w skrzynce z blachy stalowej) i 3 baterie (1,5 V Mignon / AA / LR6), przewód USB do transmisji danych i program przesyłu danych pomiarowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne