{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 15 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Područje okretnog momenta | 1,5 Nm - 15 Nm | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 21 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | vibracijski motor | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081557 LR6 | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfin; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment; Zakretni kut | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 242,5 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 262 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655255 15 |