{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/4 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 27 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 42,5 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | manganfosfateret | |
| Standard | DIN 3129 | |
| Samlet længde | 50 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 652010 27 | |
| EAN/GTIN | 4991644410156 | |
| Producentnummer | 16400M 27MM | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |