{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 42,5 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652010 27 | |
EAN/GTIN | 4991644410156 | |
Nummer fabrikant | 16400M 27MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
917 stuks direct leverbaar
€ 16,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 42,5 | 44 | 44 |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 50 | 54 | 95 |
Sleutelwijdte | 27 | 27 | 27 |
Producttype | Dop | Dop | Dop |