IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 18mm

Art.-nr.: 652010 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/4 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 18 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 31,3 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade manganfosfateret
Standard DIN 3129
Samlet længde 50 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 652010 18
EAN/GTIN 4991644410064
Producentnummer 16400M 18MM
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.