Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski 8 mm

Št. art.: 651301 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 52 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651301 8
EAN/GTIN 4991644362165
Številka proizvajalca 14134M-58 8MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Nastavek je iz visokolegiranega posebnega jekla.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Opomba:

Nosilec rezila Impact za 7/16-palčne posamezne vijačne nastavke, komplet z nosilcem rezila. Nadomestna rezila najdete pod art. 651321.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico