IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, med affjedret magnet, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 650210 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 17 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 25 mm
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
Standard DIN 3121
Samlet længde 55 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 650210 17
EAN/GTIN 4045197382177
Producentnummer 650210 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.