IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, med affjedret magnet, Nøglestørrelse: 13mm

Art.-nr.: 650210 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
931 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 13 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 20 mm
Bemærk, til skruer med udvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade bruneret
Standard DIN 3121
Samlet længde 55 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 650210 13
EAN/GTIN 4045197382139
Producentnummer 650210 13
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven