{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 19 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 27,5 mm | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med skrueholderfunktion | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Samlet længde | 55 mm | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 650210 19 | |
| EAN/GTIN | 4045197382191 | |
| Producentnummer | 650210 19 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |