GIPM 2.35-A46L IC328 Præcisionsskæreskiver til udvendig bearbejdning på drejeautomater med glidende spindel og flerspindlede drejeautomater

Art.-nr.: 6498647
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6498647
EAN/GTIN 7291075103403
Producentnummer 6498647
L-nummer L23940 1519

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 2,35 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,35 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

Egnede produkter

Værktøjsholdere