GIM 3-8RA IC328 Enkeltsidede skær med forstærket skærekantcenter til notning og afstikning ved vanskelige afstikningsoperationer

Art.-nr.: 6496738
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6496738
EAN/GTIN 7291075280975
Producentnummer 6496738
L-nummer L24100 256

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,25 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærlængde (INSL) 15,3 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,08 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere