GIM 3-8RA IC328 Single-Sided Screw-Clamped Inserts with Central Ridged Chipformer for Parting Alloy Steel

Artikelnummer: 6496738
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6496738
EAN/GTIN 7291075280975
Nummer fabrikant 6496738
L-nummer L24100 256

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder