Skruetrækkersæt, Type: 5

Art.-nr.: 649525 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til maskinbrug ja
Produktionsmetode smedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 3/8 tomme
Produkttype adapter
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Standard DIN 3123
Samlet længde 35,5 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 649525 5
EAN/GTIN 4013288221216
Producentnummer 05042674001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet, udvendig firkant med kuglelås, indvendig firkant med kuglefangrille til sikker fastgørelse af det tilsluttede værktøj. Roulettering i enden giver et godt greb.
Udvendig/indvendig firkant iht.DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-A

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.