Juego de destornilladores, Tipo: 5

Número de artículo: 649525 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.018 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad cuadrado
Longitud total L 35,5 mm
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaño de salida, cuadrado 3/8 pulgada
Tipo de producto Adaptador
Norma DIN 3120; DIN 3123
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 649525 5
EAN / GTIN 4013288221216
Número del fabricante 05042674001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjadas, cuadrados macho con bloqueo de bolas, cuadrados hembra con ranura colectora de bolas para un bloqueo seguro de la herramienta unida. Moleteado en el extremo para un buen agarre.
Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-A

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.