Redukce, Typ: 5

Artiklové číslo: 649525 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 023 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup 4hran
Celková délka L 35,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Velikost unašeče, 4hran 3/8 palce
Druh produktu Adaptér
Norma DIN 3120; DIN 3123
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 649525 5
EAN / GTIN 4013288221216
Číslo výrobce 05042674001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Kované, vnější čtyřhrany s kuličkovou aretací, vnitřní čtyřhrany s drážkou pro zachycení kuličky k bezpečné aretaci upevněného nástroje. Vroubkování na konci pro lepší manipulaci.
Vnější/vnitřní čtyřhrany podle DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-A

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matná chromovaná.