• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Topnøglesortiment, 1 tomme firkant 14 dele

Art.-nr.: 646500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale chrom-Alloy-Steel
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal dele 14 stk.
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til udvendige tolvkantsskruer
Samlet længde L 785 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Producentbetegnelse Steckschlüssel-Sortiment, 1 Zoll-Vierkant 14-teilig
Farve sort; sølvfarvet
Antal værktøjer 14
Drevstørrelse, indvendig firkant 1 tomme
Produkttype glidehoved; kardanled; topnøgle; topnøgleindsats; forlænger; Greb
Overflade vha. nikkelforkromning
Set/sæt ja
Drev indvendig firkant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 646500
EAN/GTIN 4018754080175
Producentnummer 96060103
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Driv-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / DIN 3123; toppe iht. DIN 3124. Udvendig firkant iht. DIN 3120-B 25 med fjedrende stift.
Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring og frigøringsknap.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M30 – M52.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

4 toppe − 12-kantede: 1 stk. af hver nr. 647000 str. 46; 50; 55; 60
4 toppe − sekskant: 1 stk. af hver nr. 647100 str. 65; 70; 75; 80
1 vinkelled: 1 stk.
1 glidehoved: Nr. 648200
1 håndtag: Nr. 648700
2 forlængere: 1 stk. af hver nr. 648000 str. 200; 410
1 skraldehoved: Nr. 647500
Opbevaring i: Stålpladekasse