Håndgreb til 1 tomme

Art.-nr.: 648700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Bit-værktøjsholder 1 tomme
Længde L 700 mm
Overflade forkromet
Passer til Bitværktøj
Diameter ⌀ 28 mm
Produkttype greb
Vægt 3,337 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 648700
EAN/GTIN 4018754013517
Producentnummer 16170000
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Med fjederlejret cylinderstift, der giver sikker forbindelse med betjeningsværktøjet.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Passer til:

Håndbetjente toppe.
Skraldehoved nr. 647500, glidehoved nr. 648200.