TGMF 420 IC830 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450133
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6450133
EAN/GTIN 7291075076196
Producentnummer 6450133
L-nummer L23940 1190

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 14,9 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,9 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,8 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm