6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret 22 mm

Art.-nr.: 643840 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 22 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ på udgangsside 34 mm
Længde 56,5 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643840 22
EAN/GTIN 4007555350228
Producentnummer 350228

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1.000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643810643841) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven