6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirano 22 mm

Artikl br.: 643840 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 22 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ na strani pogona 34 mm
Duljina 56,5 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643840 22
EAN / GTIN 4007555350228
Broj proizvođača 350228

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Napomena:

Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo u potpunosti izolirani alati (br. 643810643841).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu