• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Bit hexagonal, 1/2 inch Complet izolată VDE, Deschiderea cheii: 22mm

Cod articol.: 643840 22
Reducere
16,32 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 56,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 22 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 34 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 643840 22
EAN / GTIN 4007555350228
Număr producător 350228
Producător/responsabil Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din plastic de până la 1000 de volţi conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. În zona de siguranţă se permite combinarea numai a sculelor complet izolate (Cod 643810 − 643841).