Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme TX25

Art.-nr.: 643650 TX25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX25
Drivfirkant 1/2 tommer
Profilmål A 4,4 mm
⌀ indgangsside 22,7 mm
Længde 55 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643650 TX25
EAN/GTIN 4018754006656
Producentnummer 03100025

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme  TX25

Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme TX25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
108,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
52,60 DKK
21,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.189 styk på lager
70,03  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 22,7 22 22,5
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant 1/2 1/2 1/2
Længde 55 55 60
Torx®-profil TX25 TX25 TX25
Profilmål A 4,4 4,4 4,4
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven