{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Măsură profil | 4,4 mm | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX25 | |
| Diametru exterior, Für șuruburi TORX® interne | 22,7 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Standard | DIN 3120 | |
| Lungimea totală | 55 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 643650 TX25 | |
| EAN / GTIN | 4018754006656 | |
| Număr producător | 03100025 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |