{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Torx® profilis | TX25 | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
| Profilio dydis A | 4,4 mm | |
| ⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
| Ilgis | 55 mm | |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
| Produkto rūšis | Galvutė |
| Produkto numeris | 643650 TX25 | |
| EAN / GTIN | 4018754006656 | |
| Gamintojo numeris | 03100025 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |