Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 19mm

Art.-nr.: 643233 19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruetrækkerindsats
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 60 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 19 mm
Diameter, udvendig, til skruer med indvendig sekskant 31,5 mm
Overflade TiN-belægning; forkromet
Standard DIN 7422
Set nej
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643233 19
EAN/GTIN 4000896046911
Producentnummer 986-19
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.