6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola S prevlakom TiN 19 mm

Artikl br.: 643233 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 19 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 31,5 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Izvedba S prevlakom TiN
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
s kuglastom glavom Ne
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643233 19
EAN / GTIN 4000896046911
Broj proizvođača 986-19

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Vrh nastavka s TiN prevlakom, za visoke sile spajanja i otpornost na trošenje.S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Optimalno prikladno za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Čahura od krom-vanadij čelika, kromirano, ne ljušti se. Vrh nastavka od specijalnog čelika s TiN oblogom.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu