Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum TiN-belagd 19 mm

Art-nr: 643233 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 19 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 7422
⌀ fästsida 31,5 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Utförande TiN-belagd
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med klotf. huvud Nej
med låsring Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643233 19
EAN/GTIN 4000896046911
Tillverkarens nummer 986-19

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen