6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 19mm

Artiklové číslo: 643220 19
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
663 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 60 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 20 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 29 mm
Povrch chromované
Norma DIN 7422
Set / sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643220 19
EAN / GTIN 4045197165312
Číslo výrobce 643220 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Hlavice 6hranných šroubováků GARANT a HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (GARANT: č. 643232; HOLEX: Č. 643222).