Top, 1/2 tomme, til Torx® E24

Art.-nr.: 642700 E24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil E24
Drivfirkant 1/2 tommer
Profilmål A 22,1 mm
⌀ på udgangsside 27,8 mm
Længde 41,2 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642700 E24
EAN/GTIN 4018754007325
Producentnummer 03270024

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne. Skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven