Top, 1/2 tomme, til Torx® E18

Art.-nr.: 642700 E18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil E18
Drivfirkant 1/2 tommer
Profilmål A 16,6 mm
⌀ på udgangsside 21 mm
Længde 38 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642700 E18
EAN/GTIN 4018754007301
Producentnummer 03270018

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne. Skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven