Top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E10

Art.-nr.: 642700 E10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Profilmål 9,4 mm
Produktionsmetode smedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Størrelse, udgang, til udvendige TORX®-skruer TE10
Udvendig diameter, til udvendige TORX®-skruer 13 mm
Med leddelt hoved, til udvendige TORX®-skruer nej
Produkttype topnøgleindsats
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade rundfinish; vha. nikkelforkromning
Standard DIN 3120
Samlet længde 38 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til udvendige TORX®-skruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642700 E10
EAN/GTIN 4018754007257
Producentnummer 03270010
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne. Skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.