12-kantet hoved, 1/2 tomme 36 mm

Art.-nr.: 642120 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.009 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 48 mm
Længde 50 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642120 36
EAN/GTIN 4045197598554

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven