12-kant dop, 1/2 inch 36 mm

Artikelnummer: 642120 36
op aanvraag
Op voorraad
984 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 36 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 48 mm
Lengte 50 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642120 36
EAN/GTIN 4045197598554

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen