Douille 12 pans, 1/2 pouce 36 mm

Réf.: 642120 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 36 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 48 mm
Longueur 50 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642120 36
EAN / GTIN 4045197598554

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles tournevis 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642132; HOLEX: 642122).
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier