Appareil de magnétisation/démagnétisation

Réf.: 6416500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Démagnétiseurs

Identification et classification

Référence article 6416500
EAN / GTIN 4010886641651
Réf. fabricant 6416500
Article hors catalogue L60160 4051
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Boîtier bleu en matériau plastique de qualité supérieure, résistant à la rupture, sans cadmium

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 50 mm
  • Hauteur totale [mm]: 26 mm
  • Longueur totale [mm]: 52 mm
  • Matériau: Boîtier : plastique
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non